Schneider - Frekvenciaváltó 3kW 380/500VAC 3f betáp RUN/STOP IP20 GT05984 - ATV31HU30N4A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges kimenő áram I2N - 7.1 A
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Védettség (IP) - IP20
Max. kimeneti feszültség - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1853 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110589689
Sonepar cikkszám
GT05984
Gyártói cikkszám
ATV31HU30N4A
Gyártói típuskód
ATV31HU30N4A
Névleges kimenő áram I2N:
7.1 A
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Védettség (IP):
IP20
Max. kimeneti feszültség:
500 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; % Frekvenciaváltó 3kW 380/500VAC 3f betáp RUN/STOP