Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Frekvenciaváltó 4 kW 400V AC 3f betáp G17220 - ATV58HU72N4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Frekvenciaváltó   4 kW 400V AC 3f betáp G17220

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges kimenő áram I2N - 10.1 A

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4681 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G17220

Gyártói cikkszám

ATV58HU72N4

Gyártói típuskód

ATV58HU72N4

Névleges kimenő áram I2N:

10.1 A

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; %Frekvenciaváltó 4 kW 400V AC 3f betáp