Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Frekvenciaváltó 5,5 kW/400V/3f IP20 SN085626 - ATV320U55N4B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Frekvenciaváltó 5,5 kW/400V/3f IP20 SN085626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-500 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 14.3 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4939 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480931291

Sonepar cikkszám

SN085626

Gyártói cikkszám

ATV320U55N4B

Gyártói típuskód

Altivar ATV320U55N4B

Tápfeszültség:

380-500 V

Névleges kimenő áram I2N:

14.3 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Digitális bemenetek száma:

6

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Analóg kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek száma:

3

Digitális kimenetek száma:

1

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Igen

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

232 mm

Mélység:

232 mm

Szélesség:

150 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

PC-csatlakozással:

Igen

Védettség (NEMA):

1

Max. kimeneti frekvencia:

599 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

5.5 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

5.5 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

500 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

Az Altivar 320-as frekvenciaváltó 3 fázisú szinkron és aszinkron motorok táplálására alkalmas. Keskeny, álló kivitele lehetővé teszi az egyszerű és kompakt beépítést az automatizálási szekrényekbe. A készülék 5,5 kW / 7,5 LE névleges teljesítményig és 380–500 V AC közötti névleges feszültséggel működik. Az IEC 60721-3-3 szabvány szerinti 3C3 osztályú, bevonatos nyomtatott áramköri lapokkal ellátott robusztus kialakítás lehetővé teszi a gép rendelkezésre állásának meghosszabbítását zord környezeti körülmények között, például akár 60 °C-os környezeti hőmérsékleten, további hűtés nélkül. A leggyakoribb alkalmazásokhoz megfelelő funkciókat tartalmaz, beleértve a nyomaték- és fordulatszám-pontosságot nagyon alacsony fordulatszámon, a nagy dinamikus teljesítményt érzékelő nélküli fluxusvektor-szabályozással és kibővített frekvenciatartományt a nagysebességű motorokhoz. Lehetővé teszi motorok és speciális, feszültség–frekvencia szabályozást használó meghajtások párhuzamos összekapcsolását, és statikus fordulatszám-pontosságot és energiatakarékosságot biztosít a nyílt hurkú szinkron motorokhoz. A beépített szoftver 5 biztonsági funkciót tartalmaz, amelyek segítik a gépeket a biztonsági követelmények teljesítésében, függetlenül attól, hogy a Preventa biztonsági modullal együtt használják-e vagy sem. Ezeket a biztonsági funkciókat a SoMove szoftver segítségével lehet konfigurálni. Az Altivar Machine ATV320-t az eredeti berendezésgyártók (OEM) számára tervezték, amely megfelel az egyszerű és fejlett alkalmazási követelményeknek a csomagolásban, anyagmozgatásban, textiliparban, anyagmegmunkálásban vagy a mechanikus működtetők és emelőgépek számára. Megfelel az IEC/EN 61800-5-1 és az IEC/EN 61800-3 nemzetközi szabványoknak (zavarvédettség, valamint vezetett és sugárzott EMC-kibocsátás). CE, UL, CSA, NOM, EAC és RCM tanúsítvánnyal is rendelkezik. Az Altivar Machine ATV320 frekvenciaváltókhoz szerelési tartozékok és külső opciók (fékellenállások, hálózati és motorfojtók, kiegészítő EMC-szűrők) állnak rendelkezésre. A külső tartozékok és opciók típusa a hajtás teljesítményétől függ. Úgy tervezték, hogy a 4 rögzítőfuratnak köszönhetően függőleges helyzetben (+/- 10°) szerelhető legyen a panelre. A DTM-en keresztül teljes mértékben integrálódik a Schneider Electric EcoStruxure Machine rendszerébe. Az ATV320 frekvenciaváltó konfigurálása, vezérlése és diagnosztizálása közvetlenül a SoMachine és SoMove szoftverben lehetséges, ugyanazon szoftverblokk (DTM) segítségével. Megfelel az olyan környezetvédelmi irányelveknek, mint a RoHS, WEEE stb.