Schneider - Frekvenciaváltó 55 kW 400 V AC 3f betáp IP55 G17945 - ATV58ED79N4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges kimenő áram I2N - 98 A
Kiszolgálóelemmel - Igen
Magasság - 1050 mm
Mélység - 405.5 mm
Szélesség - 570 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 921 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G17945
Gyártói cikkszám
ATV58ED79N4
Gyártói típuskód
ATV58ED79N4
Névleges kimenő áram I2N:
98 A
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Magasság:
1050 mm
Mélység:
405.5 mm
Szélesség:
570 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; %Frekvenciaváltó 55 kW 400 V AC 3f betáp IP55