Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Frekvenciaváltó 7,5 kW 400 V AC 3f betáp IP55 G17970 - ATV58ED12N4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Frekvenciaváltó   7,5 kW 400 V AC 3f betáp IP55 G17970

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges kimenő áram I2N - 14 A

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

  • Magasság - 700 mm

  • Mélység - 300.5 mm

  • Szélesség - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4681 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G17970

Gyártói cikkszám

ATV58ED12N4

Gyártói típuskód

ATV58ED12N4

Névleges kimenő áram I2N:

14 A

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Magasság:

700 mm

Mélység:

300.5 mm

Szélesség:

500 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Frekvenciaváltó =< 1 kV ; %Frekvenciaváltó 7,5 kW 400 V AC 3f betáp IP55