Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Frekvenciaváltó 75kW 400/480VAC IP21 SN088214 - ATV630D75N4

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Frekvenciaváltó  75kW 400/480VAC IP21 SN088214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 145 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 835 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480701450

Sonepar cikkszám

SN088214

Gyártói cikkszám

ATV630D75N4

Gyártói típuskód

Altivar ATV630D75N4

Tápfeszültség:

380-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

145 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Digitális bemenetek száma:

6

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Védettség (IP):

IP21

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Analóg kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek száma:

3

Digitális kimenetek száma:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

922 mm

Mélység:

323 mm

Szélesség:

290 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

PC-csatlakozással:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

500 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

75 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

75 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

480 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

1

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Igen

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

Az Altivar Process ATV600 fordulatszám-szabályozó frekvenciaváltó 3 fázisú szinkron és aszinkron motorokat képes táplálni. Alapfelszereltségként 3 beépített RJ45 kommunikációs porttal, 1 Ethernet-porttal és 2 soros porttal rendelkezik. 380 V és 480 V AC közötti névleges tápfeszültségen működik. Ez a meghajtó az innovatív „Stop and Go” üzemmódnak köszönhetően akár 30%-os energiamegtakarítást biztosít készenléti állapotban, további költségek nélkül. Alkalmas legfeljebb 75 kW / 100 LE teljesítményű motorokhoz, enyhe túlterhelést (120%-ig) igénylő alkalmazásokhoz. Alkalmas legfeljebb 55 kW / 75 LE teljesítményű motorokhoz, jelentős túlterhelést (150%-ig) igénylő alkalmazásokhoz. Súlya 58 kg, méretei: 290 mm széles, 922 mm magas, 323 mm mély. Ez a frekvenciaváltó a folyadékkezelési alkalmazásokra és az energiatakarékosságra összpontosít, illetve széles körű rugalmasságot kínál a víz- és szennyvíz-, bányászati, ásványi és fémipari, olaj- és gázipari, valamint élelmiszer- és italipari alkalmazásokban. Az Altivar Process ATV600 frekvenciaváltókhoz az eszköz teljesítményétől függően tartozékok (ventilátor-készlet, grafikus kijelzőterminál) és opciók (I/O bővítőmodulok, kommunikációs modulok, EMC bemeneti szűrők) is állnak rendelkezésre. Úgy tervezték, hogy függőleges helyzetben (+/- 10 °) falra szerelhető legyen. Ez az új váltókoncepció megfelel a folyamatipar és a közművek fő igényeinek a berendezések hatékonysága és a teljes tulajdonlási költség tekintetében, mivel támogatja az energiagazdálkodást, az eszközkezelést és a folyamatoptimalizálást is.