Schneider - Frekvenciaváltó kihelyezhető kezelő term. ATV 28 G47403 - VW3A28101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűk száma - 7
Paraméterezhető billentyűkkel - Nem
Jelzőfények száma - 0
Digitális bemenetek száma - 0
Digitális kimenetek száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G47403
Gyártói cikkszám
VW3A28101
Gyártói típuskód
VW3A28101
Billentyűk száma:
7
Paraméterezhető billentyűkkel:
Nem
Jelzőfények száma:
0
Digitális bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
0
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
Színmóduszok száma a LED-hez:
0
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Billentyű- és jelzőfény-teszttel:
Nem
Beépítési helyek száma parancs- és jelző készülékek számára:
0