Schneider - Frekvenciaváltó vonali fojtó ATV 18-hoz IP00 G04153 - VZ1L018UM20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC - 18-18 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem
Védettség (IP) - IP00
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110890846
Sonepar cikkszám
G04153
Gyártói cikkszám
VZ1L018UM20
Gyártói típuskód
Altivar VZ1L018UM20
Névleges áram AC:
18-18 A
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Max. üzemi áram (Ith) DC üzemi feszültségnél:
0 A
Pólusszám, primeroldal:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Névleges induktivitás:
2 mH
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Névleges ütemfrekvencia:
0 kHz
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Relatív rövidzárlati feszültség uk:
0 %
Rezonancia frekvencia:
0 Hz