Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - FTB 28eres kábel 5m SX003505 - BMXFTW508S

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - FTB 28eres kábel 5m SX003505

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 5 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 28

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

114 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3595864110035

Sonepar cikkszám

SX003505

Gyártói cikkszám

BMXFTW508S

Gyártói típuskód

BMXFTW508S

Hosszúság:

5 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

28

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

PLC ipari vezérlések - FTB 28eres kábel 5m