Schneider - FTB 40 WIRE 5M CABLE SX056922 - BMXFTW505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 5 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Digitális jelekhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
120 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489485115
Sonepar cikkszám
SX056922
Gyártói cikkszám
BMXFTW505
Gyártói típuskód
BMXFTW505
Hosszúság:
5 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Nem
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
FTB 40 WIRE 5M CABLE