Schneider - Függő nyomógomb üres tok 4 yukú IP65 SX015411 - XACB045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 4
Nyílás belső átmérője - 35 mm
Védettség (IP) - IP65
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110354249
Sonepar cikkszám
SX015411
Gyártói cikkszám
XACB045
Gyártói típuskód
Harmony XACB045
Parancshelyek száma:
4
Nyílás belső átmérője:
35 mm
Védettség (IP):
IP65
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas főáramkörökhöz:
Igen
Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024