Schneider - Függőkapcsoló ház furatlan IP65 SX062218 - XACF0051
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Nyílás belső átmérője - 35 mm
Védettség (IP) - IP65/IP67
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110660067
Sonepar cikkszám
SX062218
Gyártói cikkszám
XACF0051
Gyártói típuskód
XACF0051
Parancshelyek száma:
0
Nyílás belső átmérője:
35 mm
Védettség (IP):
IP65/IP67
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas főáramkörökhöz:
Nem
Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:
Igen
Függőkapcsoló ház furatlan IP65