Schneider - Függőkapcsoló ház üres 2 lyukú IP65 SX015408 - XACB0215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Nyílás belső átmérője - 22.5 mm
Védettség (IP) - IP65
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110891478
Sonepar cikkszám
SX015408
Gyártói cikkszám
XACB0215
Gyártói típuskód
XACB0215
Parancshelyek száma:
2
Nyílás belső átmérője:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP65
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas főáramkörökhöz:
Igen
Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Függőkapcsoló ház üres 2 lyukú