Schneider - Függőkapcsoló ház üres 2 lyukú IP65 SX015409 - XACB025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 2
Nyílás belső átmérője - 35 mm
Védettség (IP) - IP65
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110740165
Sonepar cikkszám
SX015409
Gyártói cikkszám
XACB025
Gyártói típuskód
Harmony XACB025
Parancshelyek száma:
2
Nyílás belső átmérője:
35 mm
Védettség (IP):
IP65
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas főáramkörökhöz:
Igen
Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024