Schneider - Függőkapcsoló ház üres 6 lyukú IP65 SX015412 - XACB065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 6
Nyílás belső átmérője - 35 mm
Védettség (IP) - IP65
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110300338
Sonepar cikkszám
SX015412
Gyártói cikkszám
XACB065
Gyártói típuskód
Harmony XACB065
Parancshelyek száma:
6
Nyílás belső átmérője:
35 mm
Védettség (IP):
IP65
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas főáramkörökhöz:
Igen
Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024