Schneider - Függőkapcsoló ház üres 8 lyukú IP65 SX015466 - XACM081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 8
Nyílás belső átmérője - 22 mm
Védettség (IP) - IP65
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110362077
Sonepar cikkszám
SX015466
Gyártói cikkszám
XACM081
Gyártói típuskód
XACM081
Parancshelyek száma:
8
Nyílás belső átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP65
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
fém
Alkalmas főáramkörökhöz:
Nem
Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Függőkapcsoló ház üres 8 lyukú