Schneider - Függőkapcsoló ház, üres, furatlan IP65 SX062217 - XACF0011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 0
Nyílás belső átmérője - 22 mm
Védettség (IP) - IP65/IP67
Ház felső részének színe - sárga
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110196474
Sonepar cikkszám
SX062217
Gyártói cikkszám
XACF0011
Gyártói típuskód
XACF0011
Parancshelyek száma:
0
Nyílás belső átmérője:
22 mm
Védettség (IP):
IP65/IP67
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas főáramkörökhöz:
Nem
Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:
Igen
Függőkapcsoló ház, üres, furatlan IP65