Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Függőkapcsoló üres IP65 SX015381 - XACA04834490

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Függőkapcsoló üres IP65 SX015381

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Parancshelyek száma - 6

  • Nyílás belső átmérője - 0 mm

  • Védettség (IP) - IP65/IP67

  • Ház felső részének színe - sárga

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110732252

Sonepar cikkszám

SX015381

Gyártói cikkszám

XACA04834490

Gyártói típuskód

Harmony XACA04834490

Parancshelyek száma:

6

Nyílás belső átmérője:

0 mm

Védettség (IP):

IP65/IP67

Ház felső részének színe:

sárga

Ház anyaga:

műanyag

Alkalmas főáramkörökhöz:

Nem

Alkalmas vezérlő áramkörökhöz:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Schneider Automatizálási Kampány 2024