Schneider - Függőleges csatlakozó SX012926 - NSYUVPLA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, felső
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480193125
Sonepar cikkszám
SX012926
Gyártói cikkszám
NSYUVPLA
Gyártói típuskód
NSYUVPLA
Kivitel:
összekötő darab, felső
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Függőleges csatlakozó