Schneider - Függőleges elválasztó H36M Prisma G IP30 SX000132 - 04335
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 1830 mm
Szín - fehér
Felület kivitele - porszórt
RAL-szám - 9001
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
88 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480908705
Sonepar cikkszám
SX000132
Gyártói cikkszám
04335
Gyártói típuskód
04335
Anyag:
acél
Magasság:
1830 mm
Szín:
fehér
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
9001
Magasságegységek száma (HE):
36
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
egyes darab
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - függőleges elválasztó H36M Prisma G IP30