Schneider - Függőleges elválasztó szekrény belsőbe PVC, 1200 mm SN180607 - SZGTWS18
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 8 mm
Felület - kezeletlen
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015153767584
Sonepar cikkszám
SN180607
Gyártói cikkszám
SZGTWS18
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZGTWS18
Anyag:
műanyag
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
8 mm
Felület:
kezeletlen
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Igen
Függőleges elválasztó szekrény belsőbe PVC, 1200 mm