Schneider - Függőleges elválasztó szekrény belsőbe PVC, 1350 mm SN180608 - SZGTWS19
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 1350 mm
Szélesség - 8 mm
Felület - kezeletlen
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015153767591
Sonepar cikkszám
SN180608
Gyártói cikkszám
SZGTWS19
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZGTWS19
Anyag:
műanyag
Magasság:
1350 mm
Szélesség:
8 mm
Felület:
kezeletlen
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Igen
Függőleges elválasztó szekrény belsőbe PVC, 1350 mm