Schneider - Függőleges elválasztó szekrény belsőbe PVC, 600 mm SN180603 - SZGTWS14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 600 mm
Szélesség - 8 mm
Felület - kezeletlen
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015153767546
Sonepar cikkszám
SN180603
Gyártói cikkszám
SZGTWS14
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZGTWS14
Anyag:
műanyag
Magasság:
600 mm
Szélesség:
8 mm
Felület:
kezeletlen
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Igen
Függőleges elválasztó szekrény belsőbe PVC, 600 mm