Schneider - Függőleges elválasztó szekrény belsőbe PVC, 750 mm SN180604 - SZGTWS15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 750 mm
Szélesség - 8 mm
Felület - kezeletlen
Összekötő-bevágások számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015153767553
Sonepar cikkszám
SN180604
Gyártói cikkszám
SZGTWS15
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZGTWS15
Anyag:
műanyag
Magasság:
750 mm
Szélesség:
8 mm
Felület:
kezeletlen
Összekötő-bevágások számára:
Nem
Ívzárlat:
Igen
Függőleges elválasztó szekrény belsőbe PVC, 750 mm