Schneider - Függőleges összeépítő KIT PLA szekrényhez H1500xD420 mm - 35 mm - IP55 SX078660 - NSYMUPLA154W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő darab, oldal
Szélesség - 35 mm
Magasság - 1500 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 420 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481190574
Sonepar cikkszám
SX078660
Gyártói cikkszám
NSYMUPLA154W
Gyártói típuskód
NSYMUPLA154W
Kivitel:
összekötő darab, oldal
Szélesség:
35 mm
Magasság:
1500 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
420 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Függőleges összeépítő KIT PLA szekrényhez H1500xD420 mm - 35 mm - IP55