Schneider - Függőleges oszlop PLA szekrényhez (2 készlet) SX012280 - NSYSPLA150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1500 mm
Magasság - 1500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480194573
Sonepar cikkszám
SX012280
Gyártói cikkszám
NSYSPLA150
Gyártói típuskód
NSYSPLA150
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
750 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1500 mm
Magasság:
1500 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Mélység:
1335 mm
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek - Függőleges oszlop PLA szekrényhez (2 készlet)