Schneider - Függőleges oszlop PLA szekrényhez (2 készlet) SX012281 - NSYSPLA75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 750 mm
Magasság - 574 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480194542
Sonepar cikkszám
SX012281
Gyártói cikkszám
NSYSPLA75
Gyártói típuskód
PLA NSYSPLA75
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
50 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
750 mm
Magasság:
574 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
70 mm
Maximális terhelhetőség:
36 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Függőleges oszlop PLA szekrényhez (2 készlet)