Schneider - Függőleges oszlopprofil (Ma) 1050 mm (2 db / klt) SN180619 - SZMNT07N2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 16 mm
Magasság - 1050 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015153767683
Sonepar cikkszám
SN180619
Gyártói cikkszám
SZMNT07N2
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMNT07N2
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
16 mm
Magasság:
1050 mm
Mélység:
25 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Függőleges oszlopprofil (Ma) 1050 mm (2 db / klt)