Schneider - Függőleges oszlopprofil (Ma) 1200 mm (2 db / klt) SN180620 - SZMNT08N2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 16 mm
Magasság - 1200 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015153767690
Sonepar cikkszám
SN180620
Gyártói cikkszám
SZMNT08N2
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMNT08N2
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
16 mm
Magasság:
1200 mm
Mélység:
25 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Függőleges oszlopprofil (Ma) 1200 mm (2 db / klt)