Schneider - Függőleges oszlopprofil (Ma) 1350 mm (2 db / klt) SN180621 - SZMNT09N2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 16 mm
Magasság - 1350 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015153767706
Sonepar cikkszám
SN180621
Gyártói cikkszám
SZMNT09N2
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMNT09N2
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
16 mm
Magasság:
1350 mm
Mélység:
25 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Függőleges oszlopprofil (Ma) 1350 mm (2 db / klt)