Schneider - Függőleges oszlopprofil (Ma) 300 mm (2 db / klt) SN180614 - SZMNT02N2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 16 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153767638
Sonepar cikkszám
SN180614
Gyártói cikkszám
SZMNT02N2
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMNT02N2
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
16 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
25 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Függőleges oszlopprofil (Ma) 300 mm (2 db / klt)