Schneider - Függőleges oszlopprofil (Ma) 450 mm (2 db / klt) SN180615 - SZMNT03N2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 16 mm
Magasság - 450 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153767645
Sonepar cikkszám
SN180615
Gyártói cikkszám
SZMNT03N2
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMNT03N2
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
16 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
25 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Függőleges oszlopprofil (Ma) 450 mm (2 db / klt)