Schneider - Függőleges oszlopprofil (Ma) 900 mm (2 db / klt) SN180618 - SZMNT06N2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 16 mm
Magasság - 900 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015153767676
Sonepar cikkszám
SN180618
Gyártói cikkszám
SZMNT06N2
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMNT06N2
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
16 mm
Magasság:
900 mm
Mélység:
25 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Függőleges oszlopprofil (Ma) 900 mm (2 db / klt)