Schneider - Függőleges potenciál-áthidalás felső és alsó szint összekötéséhez Rugós sorkapocshoz SX012698 - NSYTRALV24R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - függőleges összekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 0 mm
Szín - fekete
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480532191
Sonepar cikkszám
SX012698
Gyártói cikkszám
NSYTRALV24R
Gyártói típuskód
NSYTRALV24R
Kivitel:
függőleges összekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
0 mm
Szín:
fekete
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
30 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok - Függőleges potenciál-áthidalás felső és alsó szint összekötéséhez Rugós sorkapocshoz