Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Függőleges rögzítő váz IP55 SX067178 - LVS08391

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Függőleges rögzítő váz IP55 SX067178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 50 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm

  • Magasság - 1950 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606481868794

Sonepar cikkszám

SX067178

Gyártói cikkszám

LVS08391

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08391

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

50 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

850 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1900 mm

Magasság:

1950 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Szín:

egyéb

RAL-szám:

7016

Függőleges rögzítő váz IP55