Schneider - Függőleges tápsín, 400 A, 2,5 m IP55 SX006416 - KSC400EV4254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 5
Névleges áram AC 50 Hz - 400 A
Leágazások száma - 4
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V
Hosszúság - 2.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480677502
Sonepar cikkszám
SX006416
Gyártói cikkszám
KSC400EV4254
Gyártói típuskód
KSC400EV4254
Pólusszám:
5
Névleges áram AC 50 Hz:
400 A
Leágazások száma:
4
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Hosszúság:
2.5 m
Védettség (IP):
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Nyúláskiegyenlítés:
Nem
Tűzfal:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Függőleges tápsín, 400 A, 2,5 m