Schneider - Függőleges tápsín, 400 A, 2 m IP55 SX006293 - KSA400EV4203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 5
Névleges áram AC 50 Hz - 400 A
Leágazások száma - 3
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V
Hosszúság - 2 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480004902
Sonepar cikkszám
SX006293
Gyártói cikkszám
KSA400EV4203
Gyártói típuskód
KSA400EV4203
Pólusszám:
5
Névleges áram AC 50 Hz:
400 A
Leágazások száma:
3
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Hosszúság:
2 m
Védettség (IP):
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Nyúláskiegyenlítés:
Igen
Tűzfal:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Függőleges tápsín, 400 A, 2 m