Nem visszaküldhető

Schneider - Függőleges tápsín, 400 A, 2 m IP55 SX006415 - KSC400EV4203

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Függőleges tápsín, 400 A, 2 m IP55 SX006415

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 5

  • Névleges áram AC 50 Hz - 400 A

  • Leágazások száma - 3

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V

  • Hosszúság - 2 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480677496

Sonepar cikkszám

SX006415

Gyártói cikkszám

KSC400EV4203

Gyártói típuskód

KSC400EV4203

Pólusszám:

5

Névleges áram AC 50 Hz:

400 A

Leágazások száma:

3

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Hosszúság:

2 m

Védettség (IP):

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Nyúláskiegyenlítés:

Nem

Tűzfal:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Függőleges tápsín, 400 A, 2 m