Schneider - Függoleges tápsín hosszúságú, 1000 A, 2,5 m IP55 SN026364 - KSA1000EV4254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 5
Névleges áram AC 50 Hz - 1000 A
Leágazások száma - 4
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V
Hosszúság - 2.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003882
Sonepar cikkszám
SN026364
Gyártói cikkszám
KSA1000EV4254
Gyártói típuskód
KSA1000EV4254
Pólusszám:
5
Névleges áram AC 50 Hz:
1000 A
Leágazások száma:
4
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Hosszúság:
2.5 m
Védettség (IP):
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Nyúláskiegyenlítés:
Igen
Tűzfal:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Canalis, emelő elosztási hosszúság, 1000A, 2,5m, 4 leágazás kimenet. termékcsalád: Canalis - anyag: alumínium. Előnyök : - Moduláris felépítés és bővíthető rendszer, Gyors és egyszerű kiépítés és üzembe helyezés, Flexibilitás: a fogyasztói leágazóegységek