Nem visszaküldhető

Schneider - Függoleges tápsín hosszúságú, 1000 A, 2 m IP55 SN026378 - KSA1000EV4203

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Függoleges tápsín hosszúságú, 1000 A, 2 m IP55 SN026378

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 5

  • Névleges áram AC 50 Hz - 1000 A

  • Leágazások száma - 3

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V

  • Hosszúság - 2 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480003875

Sonepar cikkszám

SN026378

Gyártói cikkszám

KSA1000EV4203

Gyártói típuskód

KSA1000EV4203

Pólusszám:

5

Névleges áram AC 50 Hz:

1000 A

Leágazások száma:

3

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Hosszúság:

2 m

Védettség (IP):

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Nyúláskiegyenlítés:

Igen

Tűzfal:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Canalis, emelő elosztási hosszúság, 1000A, 2m, 3 leágazás kimenet. termékcsalád: Canalis - anyag: alumínium. Előnyök : - Moduláris felépítés és bővíthető rendszer, Gyors és egyszerű kiépítés és üzembe helyezés, Flexibilitás: a fogyasztói leágazóegységek a