Nem visszaküldhető

Schneider - Függoleges tápsín hosszúságú, 400 A, 2,5 m IP55 SN026400 - KSA250EV4254

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Függoleges tápsín hosszúságú, 400 A, 2,5 m IP55 SN026400

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 5

  • Névleges áram AC 50 Hz - 250 A

  • Leágazások száma - 4

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V

  • Hosszúság - 2.5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480004452

Sonepar cikkszám

SN026400

Gyártói cikkszám

KSA250EV4254

Gyártói típuskód

KSA250EV4254

Pólusszám:

5

Névleges áram AC 50 Hz:

250 A

Leágazások száma:

4

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Hosszúság:

2.5 m

Védettség (IP):

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Nyúláskiegyenlítés:

Igen

Tűzfal:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Függoleges tápsín hosszúságú, 400 A, 2,5 m