Nem visszaküldhető

Schneider - Függoleges tápsín hosszúságú, 800 A, 2,5 m IP55 SN026384 - KSA800EV4254

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Függoleges tápsín hosszúságú, 800 A, 2,5 m IP55 SN026384

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 5

  • Névleges áram AC 50 Hz - 800 A

  • Leágazások száma - 4

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V

  • Hosszúság - 2.5 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005602

Sonepar cikkszám

SN026384

Gyártói cikkszám

KSA800EV4254

Gyártói típuskód

KSA800EV4254

Pólusszám:

5

Névleges áram AC 50 Hz:

800 A

Leágazások száma:

4

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Hosszúság:

2.5 m

Védettség (IP):

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Nyúláskiegyenlítés:

Igen

Tűzfal:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Függoleges tápsín hosszúságú, 800 A, 2,5 m