Schneider - Függoleges tápsín kezdoelem, 1000 A, 0,8 m IP55 SN026527 - KSA1000ED4081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 5
Névleges áram AC 50 Hz - 1000 A
Leágazások száma - 1
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V
Hosszúság - 0.8 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003783
Sonepar cikkszám
SN026527
Gyártói cikkszám
KSA1000ED4081
Gyártói típuskód
KSA1000ED4081
Pólusszám:
5
Névleges áram AC 50 Hz:
1000 A
Leágazások száma:
1
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Hosszúság:
0.8 m
Védettség (IP):
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Nyúláskiegyenlítés:
Igen
Tűzfal:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Canalis, egyenes hossz, 63A, 6 leágazás kimenet. termékcsalád: Canalis - anyag: alumínium. Előnyök : - Moduláris felépítés és bővíthető rendszer, Gyors és egyszerű kiépítés és üzembe helyezés, Flexibilitás: a fogyasztói leágazóegységek a szükséges helyre