Schneider - Függőleges tápsín kezdőelem, 400 A, 0,8 m IP55 SX006410 - KSC400ED4081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 5
Névleges áram AC 50 Hz - 400 A
Leágazások száma - 1
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V
Hosszúság - 0.8 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480677489
Sonepar cikkszám
SX006410
Gyártói cikkszám
KSC400ED4081
Gyártói típuskód
KSC400ED4081
Pólusszám:
5
Névleges áram AC 50 Hz:
400 A
Leágazások száma:
1
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Hosszúság:
0.8 m
Védettség (IP):
IP55
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Nyúláskiegyenlítés:
Nem
Tűzfal:
Nem
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Függőleges tápsín kezdőelem, 400 A, 0,8 m