Nem visszaküldhető

Schneider - Függőleges tápsín kezdőelem, 630 A, 0,8 m IP55 SN026452 - KSA630ED4081

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Függőleges tápsín kezdőelem, 630 A, 0,8 m IP55 SN026452

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 5

  • Névleges áram AC 50 Hz - 630 A

  • Leágazások száma - 1

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-690 V

  • Hosszúság - 0.8 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480005374

Sonepar cikkszám

SN026452

Gyártói cikkszám

KSA630ED4081

Gyártói típuskód

KSA630ED4081

Pólusszám:

5

Névleges áram AC 50 Hz:

630 A

Leágazások száma:

1

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Hosszúság:

0.8 m

Védettség (IP):

IP55

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Nyúláskiegyenlítés:

Igen

Tűzfal:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám:

9001

Függőleges tápsín kezdőelem, 630 A, 0,8 m