Schneider - FuPact GS közvetlen rotációs hajtás 63/200A fekete SN127369 - LV481701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Igen
Függőlakat - Igen
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481713728
Sonepar cikkszám
SN127369
Gyártói cikkszám
LV481701
Gyártói típuskód
FuPact LV481701
Billentyűzárral:
Igen
Függőlakat:
Igen
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
FuPact GS közvetlen rotációs hajtás 63/200A fekete