Schneider - Fupact GS rotációs hajtás külső, mellső 100...400A IP65 piros SX057668 - GS2AHT540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Igen
Függőlakat - Igen
Szín - piros
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119411660
Sonepar cikkszám
SX057668
Gyártói cikkszám
GS2AHT540
Gyártói típuskód
FuPact GS2AHT540
Billentyűzárral:
Igen
Függőlakat:
Igen
Szín:
piros
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Fupact GS rotációs hajtás külső, mellső 100...400A IP65 piros