Schneider - Fupact GS rotációs hajtás külső, mellső 630...800A IP65 fekete SX057660 - GS2AH550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Igen
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119411592
Sonepar cikkszám
SX057660
Gyártói cikkszám
GS2AH550
Gyártói típuskód
FuPact GS2AH550
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Igen
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Fupact GS rotációs hajtás külső, mellső 630...800A IP65 fekete