Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - FuPact GS SDF 160A 4P DIN00 mellső vagy oldalsó vezérelhetőség SX059910 - LV481424

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - FuPact GS SDF 160A 4P DIN00 mellső vagy oldalsó vezérelhetőség SX059910

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Biztosító betétekhez használható - NH00

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

279 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481713186

Sonepar cikkszám

SX059910

Gyártói cikkszám

LV481424

Gyártói típuskód

FuPact LV481424

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

Biztosító betétekhez használható:

NH00

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

80 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

50 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

FuPact GS SDF 160A 4P DIN00 mellső vagy oldalsó vezérelhetőség