Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - FuPact GS SDF 250A 3P DIN 1 mellső vagy oldalsó vezérelhetőség SN127155 - LV481433

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - FuPact GS SDF 250A 3P DIN 1 mellső vagy oldalsó vezérelhetőség SN127155

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH1

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

385 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481713193

Sonepar cikkszám

SN127155

Gyártói cikkszám

LV481433

Gyártói típuskód

FuPact LV481433

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH1

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

132 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

100 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

A FuPacT GSD250 készülék egy 3 pólusú, elülső és jobb oldali vezérléssel ellátott biztosítós szakaszoló. Épületek, az infrastruktúrában és ipari üzemekben történő használatra készült. Véd az elosztó áramkörök rövidzárlatai és túlterhelése ellen. Az AC22A/AC23A használati kategóriák esetében a névleges üzemi áram 250 A 690 V AC mellett. A FuPacT GSD250-et 1-es késméretű DIN biztosítékokkal kell használni. Fel lehet szerelni közvetlen elülső karral, vagy külső, elülső vagy jobb oldali rögzítésű rotációs hajtással. A meghosszabbított forgókarok különböző tengelyméretekkel (200 mm, 320 mm vagy 400 mm) használhatók. A FuPacT GSD250 3 pólusú változatban számos tartozékkal és segédberendezéssel is felszerelhető, mint például segédérintkezőkkel, külső nullamodulokkal, csatlakozó tartozékokkal és sorkapocstakarókkel. Megfelel az IEC 60947-1 és IEC 60947-3 szabványoknak.